Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1012-07

  • ERIKS:13566819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,49

-

10+

€ 3,21

41.52%

25+

€ 1,79

67.47%

50+

€ 1,14

79.24%

100+

€ 0,80

85.47%

200+

€ 0,65

88.24%

500+

€ 0,49

91.00%

1000+

€ 0,40

92.73%

2500+

€ 0,30

94.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210FM-1012-07
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij