€ 5,24/ stukexcl. btw
€ 6,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,24 | - |
10+ | € 3,06 | 41.67% |
25+ | € 1,63 | 68.84% |
50+ | € 1,03 | 80.43% |
100+ | € 0,70 | 86.59% |
200+ | € 0,57 | 89.13% |
500+ | € 0,42 | 92.03% |
1000+ | € 0,32 | 93.84% |
2500+ | € 0,27 | 94.93% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-0810-09 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |