€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,19 | - |
10+ | € 3,00 | 42.12% |
25+ | € 1,62 | 68.86% |
50+ | € 1,03 | 80.22% |
100+ | € 0,70 | 86.45% |
200+ | € 0,55 | 89.38% |
500+ | € 0,40 | 92.31% |
1000+ | € 0,32 | 93.77% |
2500+ | € 0,25 | 95.24% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-0810-05 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |