€ 5,13/ stukexcl. btw
€ 6,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,13 | - |
10+ | € 2,96 | 42.22% |
25+ | € 1,58 | 69.26% |
50+ | € 0,99 | 80.74% |
100+ | € 0,68 | 86.67% |
200+ | € 0,55 | 89.26% |
500+ | € 0,40 | 92.22% |
1000+ | € 0,30 | 94.07% |
2500+ | € 0,25 | 95.19% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | P210FM-0608-04 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® P210 |
Materiaal loopvlak | iglidur® P210 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |