€ 44,56/ stukexcl. btw
€ 53,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 44,56 | - |
10+ | € 29,13 | 34.63% |
25+ | € 20,01 | 55.10% |
50+ | € 16,87 | 62.13% |
100+ | € 16,68 | 62.56% |
200+ | € 13,89 | 68.83% |
500+ | € 9,67 | 78.29% |
1000+ | € 9,06 | 79.66% |
2500+ | € 8,25 | 81.49% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-8085-100 |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 100 mm |
Flensdiameter | 93 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |