Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-7075-50

  • ERIKS:13566731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,93/ stukexcl. btw

€ 30,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,93

-

10+

€ 16,04

35.67%

25+

€ 10,83

56.55%

50+

€ 9,03

63.80%

100+

€ 8,82

64.63%

200+

€ 7,33

70.58%

500+

€ 5,09

79.57%

1000+

€ 4,75

80.95%

2500+

€ 4,31

82.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-7075-50
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
83 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij