Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-6065-50

  • ERIKS:13566730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,67/ stukexcl. btw

€ 27,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,67

-

10+

€ 14,52

35.96%

25+

€ 9,79

56.83%

50+

€ 8,13

64.12%

100+

€ 7,90

65.13%

200+

€ 6,57

71.00%

500+

€ 4,56

79.88%

1000+

€ 4,24

81.31%

2500+

€ 3,88

82.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-6065-50
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
73 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij