Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-6065-40

  • ERIKS:13566729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,01/ stukexcl. btw

€ 24,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,01

-

10+

€ 12,75

36.28%

25+

€ 8,55

57.26%

50+

€ 7,07

64.67%

100+

€ 6,86

65.72%

200+

€ 5,68

71.60%

500+

€ 3,97

80.15%

1000+

€ 3,67

81.67%

2500+

€ 3,34

83.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-6065-40
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
73 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij