€ 20,35/ stukexcl. btw
€ 24,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,35 | - |
10+ | € 12,98 | 36.23% |
25+ | € 8,72 | 57.14% |
50+ | € 7,22 | 64.52% |
100+ | € 6,99 | 65.64% |
200+ | € 5,80 | 71.52% |
500+ | € 4,03 | 80.21% |
1000+ | € 3,78 | 81.42% |
2500+ | € 3,42 | 83.19% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-5055-50 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 63 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |