€ 14,38/ stukexcl. btw
€ 17,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,38 | - |
10+ | € 8,99 | 37.52% |
25+ | € 5,95 | 58.65% |
50+ | € 4,83 | 66.45% |
100+ | € 4,62 | 67.90% |
200+ | € 3,82 | 73.45% |
500+ | € 2,62 | 81.77% |
1000+ | € 2,47 | 82.83% |
2500+ | € 2,20 | 84.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-4044-40 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |