Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-4044-30

  • ERIKS:13566723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,98/ stukexcl. btw

€ 15,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,98

-

10+

€ 8,06

37.92%

25+

€ 5,28

59.30%

50+

€ 4,28

67.06%

100+

€ 4,05

68.81%

200+

€ 3,34

74.23%

500+

€ 2,32

82.14%

1000+

€ 2,13

83.60%

2500+

€ 1,92

85.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij