€ 9,56/ stukexcl. btw
€ 11,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,56 | - |
10+ | € 5,78 | 39.56% |
25+ | € 3,67 | 61.63% |
50+ | € 2,89 | 69.78% |
100+ | € 2,66 | 72.17% |
200+ | € 2,20 | 76.94% |
500+ | € 1,52 | 84.10% |
1000+ | € 1,37 | 85.69% |
2500+ | € 1,24 | 87.08% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-3539-26 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |