€ 8,66/ stukexcl. btw
€ 10,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,66 | - |
10+ | € 6,08 | 29.82% |
25+ | € 4,35 | 49.78% |
50+ | € 3,19 | 63.16% |
100+ | € 2,64 | 69.52% |
200+ | € 2,26 | 73.90% |
500+ | € 1,90 | 78.07% |
1000+ | € 1,79 | 79.39% |
2500+ | € 1,65 | 80.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-3034-37 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 37 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |