Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-3034-30

  • ERIKS:13566718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,50/ stukexcl. btw

€ 11,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,50

-

10+

€ 5,72

39.80%

25+

€ 3,61

62.00%

50+

€ 2,87

69.80%

100+

€ 2,64

72.20%

200+

€ 2,19

77.00%

500+

€ 1,50

84.20%

1000+

€ 1,37

85.60%

2500+

€ 1,24

87.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-3034-30
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij