€ 7,98/ stukexcl. btw
€ 9,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,98 | - |
10+ | € 4,73 | 40.71% |
25+ | € 2,93 | 63.33% |
50+ | € 2,24 | 71.90% |
100+ | € 2,03 | 74.52% |
200+ | € 1,67 | 79.05% |
500+ | € 1,16 | 85.48% |
1000+ | € 1,05 | 86.90% |
2500+ | € 0,93 | 88.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-3034-16 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |