€ 7,47/ stukexcl. btw
€ 9,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,47 | - |
10+ | € 4,37 | 41.48% |
25+ | € 2,72 | 63.61% |
50+ | € 2,07 | 72.26% |
100+ | € 1,84 | 75.32% |
200+ | € 1,50 | 79.90% |
500+ | € 1,05 | 86.01% |
1000+ | € 1,03 | 86.26% |
2500+ | € 0,82 | 89.06% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-2528-21 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |