€ 6,25/ stukexcl. btw
€ 7,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,25 | - |
10+ | € 3,55 | 43.16% |
25+ | € 2,13 | 65.96% |
50+ | € 1,56 | 75.08% |
100+ | € 1,35 | 78.42% |
200+ | € 1,12 | 82.07% |
500+ | € 0,72 | 88.45% |
2500+ | € 0,59 | 90.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-2528-11 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 11.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |