Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-2427-22

  • ERIKS:13566712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,25

-

10+

€ 3,55

43.16%

25+

€ 2,13

65.96%

50+

€ 1,56

75.08%

100+

€ 1,35

78.42%

200+

€ 1,12

82.07%

500+

€ 0,72

88.45%

2500+

€ 0,59

90.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-2427-22
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij