€ 6,76/ stukexcl. btw
€ 8,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,76 | - |
10+ | € 4,14 | 38.76% |
25+ | € 2,74 | 59.55% |
50+ | € 2,07 | 69.38% |
100+ | € 1,73 | 74.44% |
200+ | € 1,39 | 79.49% |
500+ | € 1,06 | 84.27% |
1000+ | € 0,91 | 86.52% |
2500+ | € 0,74 | 89.04% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-202328-15 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |