€ 7,05/ stukexcl. btw
€ 8,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,05 | - |
10+ | € 4,12 | 41.51% |
25+ | € 2,51 | 64.42% |
50+ | € 1,88 | 73.32% |
100+ | € 1,65 | 76.55% |
200+ | € 1,37 | 80.59% |
500+ | € 0,93 | 86.79% |
1000+ | € 0,84 | 88.14% |
2500+ | € 0,74 | 89.49% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-2023-30 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |