€ 6,33/ stukexcl. btw
€ 7,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,33 | - |
10+ | € 3,61 | 42.94% |
25+ | € 2,17 | 65.77% |
50+ | € 1,58 | 75.08% |
100+ | € 1,37 | 78.38% |
200+ | € 1,14 | 81.98% |
500+ | € 0,74 | 88.29% |
1000+ | € 0,67 | 89.49% |
2500+ | € 0,61 | 90.39% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-2023-16 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 16.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |