Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1820-17

  • ERIKS:13566704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,83/ stukexcl. btw

€ 7,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,83

-

10+

€ 3,33

43.00%

25+

€ 1,94

66.78%

50+

€ 1,41

75.90%

100+

€ 1,20

79.48%

200+

€ 0,97

83.39%

500+

€ 0,65

88.93%

1000+

€ 0,59

89.90%

2500+

€ 0,51

91.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-1820-17
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij