€ 5,70/ stukexcl. btw
€ 6,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,70 | - |
10+ | € 3,21 | 43.67% |
25+ | € 1,88 | 67.00% |
50+ | € 1,35 | 76.33% |
100+ | € 1,14 | 80.00% |
200+ | € 0,93 | 83.67% |
500+ | € 0,63 | 89.00% |
2500+ | € 0,49 | 91.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-1719-25 |
Asdiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 25 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |