€ 6,08/ stukexcl. btw
€ 7,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,08 | - |
10+ | € 3,48 | 42.81% |
25+ | € 2,07 | 65.94% |
50+ | € 1,50 | 75.31% |
100+ | € 1,29 | 78.75% |
200+ | € 1,05 | 82.81% |
500+ | € 0,70 | 88.44% |
2500+ | € 0,57 | 90.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-161824-40 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |