€ 5,43/ stukexcl. btw
€ 6,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,43 | - |
10+ | € 3,06 | 43.71% |
25+ | € 1,77 | 67.48% |
50+ | € 1,24 | 77.27% |
100+ | € 1,03 | 81.12% |
200+ | € 0,84 | 84.62% |
500+ | € 0,57 | 89.51% |
1000+ | € 0,46 | 91.61% |
2500+ | € 0,42 | 92.31% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |