Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1618-12

  • ERIKS:13566699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,30/ stukexcl. btw

€ 6,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,30

-

10+

€ 2,93

44.80%

25+

€ 1,67

68.46%

50+

€ 1,20

77.42%

100+

€ 0,97

81.72%

200+

€ 0,76

85.66%

500+

€ 0,51

90.32%

1000+

€ 0,44

91.76%

2500+

€ 0,40

92.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-1618-12
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij