Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-151824-32

  • ERIKS:13566698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,11/ stukexcl. btw

€ 9,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,11

-

10+

€ 5,15

36.53%

25+

€ 3,57

55.97%

50+

€ 2,81

65.34%

100+

€ 2,45

69.79%

200+

€ 1,98

75.64%

500+

€ 1,50

81.50%

1000+

€ 1,29

84.07%

2500+

€ 1,06

86.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-151824-32
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
32 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij