€ 5,55/ stukexcl. btw
€ 6,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,55 | - |
10+ | € 3,12 | 43.84% |
25+ | € 1,81 | 67.47% |
50+ | € 1,29 | 76.71% |
100+ | € 1,06 | 80.82% |
200+ | € 0,86 | 84.59% |
500+ | € 0,59 | 89.38% |
2500+ | € 0,44 | 92.12% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-1517-22 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 22 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |