Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1420-10

  • ERIKS:13566693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,00

-

10+

€ 3,42

43.04%

25+

€ 2,01

66.46%

50+

€ 1,46

75.63%

100+

€ 1,24

79.43%

200+

€ 1,03

82.91%

500+

€ 0,68

88.61%

2500+

€ 0,55

90.82%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-1420-10
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
25 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij