Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-141624-25

  • ERIKS:13566692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,62

-

10+

€ 3,15

43.92%

25+

€ 1,84

67.23%

50+

€ 1,31

76.69%

100+

€ 1,08

80.74%

200+

€ 0,87

84.46%

500+

€ 0,61

89.19%

1000+

€ 0,59

89.53%

2500+

€ 0,46

91.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-141624-25
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij