€ 5,26/ stukexcl. btw
€ 6,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,26 | - |
10+ | € 2,89 | 45.13% |
25+ | € 1,65 | 68.59% |
50+ | € 1,18 | 77.62% |
100+ | € 0,95 | 81.95% |
200+ | € 0,76 | 85.56% |
500+ | € 0,51 | 90.25% |
1000+ | € 0,44 | 91.70% |
2500+ | € 0,38 | 92.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-1416-12 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |