Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1416-08

  • ERIKS:13566689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,13

-

10+

€ 2,83

44.81%

25+

€ 1,62

68.52%

50+

€ 1,14

77.78%

100+

€ 0,91

82.22%

200+

€ 0,72

85.93%

500+

€ 0,49

90.37%

1000+

€ 0,46

91.11%

2500+

€ 0,36

92.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-1416-08
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij