Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1416-04

  • ERIKS:13566688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,04

-

10+

€ 2,77

44.91%

25+

€ 1,56

69.06%

50+

€ 1,08

78.49%

100+

€ 0,86

83.02%

200+

€ 0,70

86.04%

500+

€ 0,46

90.94%

1000+

€ 0,44

91.32%

2500+

€ 0,36

92.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-1416-04
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij