€ 5,07/ stukexcl. btw
€ 6,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,07 | - |
10+ | € 2,79 | 44.94% |
25+ | € 1,56 | 69.29% |
50+ | € 1,12 | 77.90% |
100+ | € 0,87 | 82.77% |
200+ | € 0,70 | 86.14% |
500+ | € 0,46 | 91.01% |
1000+ | € 0,44 | 91.39% |
2500+ | € 0,36 | 92.88% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-121418-08 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |