€ 5,28/ stukexcl. btw
€ 6,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,28 | - |
10+ | € 2,91 | 44.96% |
25+ | € 1,65 | 68.71% |
50+ | € 1,18 | 77.70% |
100+ | € 0,95 | 82.01% |
200+ | € 0,76 | 85.61% |
500+ | € 0,51 | 90.29% |
2500+ | € 0,40 | 92.45% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-1214-15 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |