€ 5,15/ stukexcl. btw
€ 6,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,15 | - |
10+ | € 2,83 | 45.02% |
25+ | € 1,62 | 68.63% |
50+ | € 1,14 | 77.86% |
100+ | € 0,91 | 82.29% |
200+ | € 0,72 | 85.98% |
500+ | € 0,49 | 90.41% |
1000+ | € 0,46 | 91.14% |
2500+ | € 0,38 | 92.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-1214-10 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |