Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0810-15

  • ERIKS:13566671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,79/ stukexcl. btw

€ 5,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,79

-

10+

€ 2,60

45.63%

25+

€ 1,44

69.84%

50+

€ 0,99

79.37%

100+

€ 0,76

84.13%

200+

€ 0,63

86.90%

500+

€ 0,40

91.67%

1000+

€ 0,38

92.06%

2500+

€ 0,28

94.05%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-0810-15
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij