Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0608-06

  • ERIKS:13566662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,64

-

10+

€ 2,49

46.31%

25+

€ 1,37

70.49%

50+

€ 0,91

80.33%

100+

€ 0,68

85.25%

200+

€ 0,57

87.70%

500+

€ 0,36

92.21%

1000+

€ 0,32

93.03%

2500+

€ 0,27

94.26%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-0608-06
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij