€ 4,62/ stukexcl. btw
€ 5,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,62 | - |
10+ | € 2,49 | 46.09% |
25+ | € 1,35 | 70.78% |
50+ | € 0,91 | 80.25% |
100+ | € 0,68 | 85.19% |
200+ | € 0,57 | 87.65% |
500+ | € 0,36 | 92.18% |
1000+ | € 0,28 | 93.83% |
2500+ | € 0,27 | 94.24% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-0608-04 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |