Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0507-05

  • ERIKS:13566660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,58

-

10+

€ 2,47

46.06%

25+

€ 1,35

70.54%

50+

€ 0,91

80.08%

100+

€ 0,68

85.06%

200+

€ 0,57

87.55%

500+

€ 0,36

92.12%

1000+

€ 0,32

92.95%

2500+

€ 0,25

94.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PFM-0507-05
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
5 mm
Flensdiameter
11 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Iglidur® P
Materiaal loopvlak
Iglidur® P
Onderhoud
Onderhoudsvrij