€ 4,22/ stukexcl. btw
€ 5,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,22 | - |
10+ | € 2,22 | 47.30% |
25+ | € 1,20 | 71.62% |
50+ | € 0,74 | 82.43% |
100+ | € 0,55 | 86.94% |
200+ | € 0,42 | 90.09% |
500+ | € 0,27 | 93.69% |
1000+ | € 0,25 | 94.14% |
2500+ | € 0,19 | 95.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PFM-0405-04 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 5.5 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 9.5 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |