€ 5,76/ stukexcl. btw
€ 6,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,76 | - |
10+ | € 3,29 | 42.90% |
25+ | € 1,98 | 65.68% |
50+ | € 1,37 | 76.24% |
100+ | € 1,06 | 81.52% |
200+ | € 0,91 | 84.16% |
500+ | € 0,76 | 86.80% |
1000+ | € 0,74 | 87.13% |
2500+ | € 0,65 | 88.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | N54FM-2023-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® N54 |
Materiaal loopvlak | iglidur® N54 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |