Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® N54 /iglidur® N54 N54FM-1618-17

  • ERIKS:13566546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,30/ stukexcl. btw

€ 6,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,30

-

10+

€ 2,93

44.80%

25+

€ 1,71

67.74%

50+

€ 1,14

78.49%

100+

€ 0,84

84.23%

200+

€ 0,67

87.46%

500+

€ 0,59

88.89%

1000+

€ 0,57

89.25%

2500+

€ 0,46

91.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
N54FM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® N54
Materiaal loopvlak
iglidur® N54
Onderhoud
Onderhoudsvrij