€ 5,13/ stukexcl. btw
€ 6,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,13 | - |
10+ | € 2,85 | 44.44% |
25+ | € 1,62 | 68.52% |
50+ | € 1,06 | 79.26% |
100+ | € 0,76 | 85.19% |
200+ | € 0,63 | 87.78% |
500+ | € 0,55 | 89.26% |
1000+ | € 0,51 | 90.00% |
2500+ | € 0,42 | 91.85% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | N54FM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® N54 |
Materiaal loopvlak | iglidur® N54 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |