€ 4,75/ stukexcl. btw
€ 5,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,75 | - |
10+ | € 2,57 | 46.00% |
25+ | € 1,39 | 70.80% |
50+ | € 0,86 | 82.00% |
100+ | € 0,59 | 87.60% |
200+ | € 0,44 | 90.80% |
500+ | € 0,36 | 92.40% |
1000+ | € 0,30 | 93.60% |
2500+ | € 0,25 | 94.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | N54FM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® N54 |
Materiaal loopvlak | iglidur® N54 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |