€ 4,67/ stukexcl. btw
€ 5,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,67 | - |
10+ | € 2,51 | 46.34% |
25+ | € 1,33 | 71.54% |
50+ | € 0,82 | 82.52% |
100+ | € 0,55 | 88.21% |
200+ | € 0,42 | 91.06% |
500+ | € 0,30 | 93.50% |
1000+ | € 0,28 | 93.90% |
2500+ | € 0,23 | 95.12% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | N54FM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® N54 |
Materiaal loopvlak | iglidur® N54 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |