Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-4550-50

  • ERIKS:13566532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,33/ stukexcl. btw

€ 8,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,33

-

10+

€ 4,35

40.67%

25+

€ 2,87

60.88%

50+

€ 2,17

70.47%

100+

€ 1,82

75.13%

200+

€ 1,67

77.20%

500+

€ 1,54

79.02%

1000+

€ 1,39

81.09%

2500+

€ 1,31

82.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-4550-50
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij