Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-4044-30

  • ERIKS:13566530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,72

-

10+

€ 3,27

42.86%

25+

€ 2,00

65.12%

50+

€ 1,41

75.42%

100+

€ 1,12

80.40%

200+

€ 0,99

82.72%

500+

€ 0,87

84.72%

1000+

€ 0,76

86.71%

2500+

€ 0,72

87.38%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij