Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3539-26

  • ERIKS:13566529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,43/ stukexcl. btw

€ 6,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,43

-

10+

€ 3,10

43.01%

25+

€ 1,84

66.08%

50+

€ 1,29

76.22%

100+

€ 0,97

82.17%

200+

€ 0,86

84.27%

500+

€ 0,74

86.36%

1000+

€ 0,67

87.76%

2500+

€ 0,63

88.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-3539-26
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
26 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij