Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3240-40

  • ERIKS:13566527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,80

-

10+

€ 3,40

41.31%

25+

€ 2,11

63.61%

50+

€ 1,50

74.10%

100+

€ 1,20

79.34%

200+

€ 1,14

80.33%

500+

€ 1,06

81.64%

1000+

€ 1,03

82.30%

2500+

€ 0,97

83.28%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MFM-3240-40
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
46 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij